CHF 83.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 89.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G1 |
Code | 32G1 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Außendurchmesser | 64 mm |
Max. Betriebsdruck | 42 bar |
Max. Betriebssdruck | 4.2 MPa |
Max. Betriebsdruck | 610 psi |
Min. Berstdruck | 168 bar |
Min. Berstdruck | 16.8 MPa |
Min. Berstdruck | 2453 psi |
Min. Biegeradius | 315 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 2.05 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-1SN |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 1SN R1ATS |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |