CHF 396.96/ Meterexkl. MwSt
CHF 429.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 15.24Mindestbestellmenge: 15.24
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG6K-MTF |
Code | 32EFG6K-MTF |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Außendurchmesser | 71.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6000 psi |
Min. Berstdruck | 1680 bar |
Min. Biegeradius | 635 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Sechs Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 7.19 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R15 |
ISO-Norm | ISO 3862 R15 |
Zulassung | DNV |