Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 32EFG6K

  • ERIKS:12448183
  • Hersteller:46511758
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.86/ Meterexkl. MwSt

CHF 327.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG6K
Code
32EFG6K
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø
50.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Außendurchmesser
71.1 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Berstdruck
168 MPa
Min. Berstdruck
24528 psi
Min. Biegeradius
635 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Sechs Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
7.19 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R15
ISO-Norm
ISO 3862 R15
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS