Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 32EFG3K-MTF

  • ERIKS:11374393
  • Hersteller:46512205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.86/ Meterexkl. MwSt

CHF 239.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 15.24Mindestbestellmenge: 15.24

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG3K-MTF
Code
32EFG3K-MTF
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø
50.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Außendurchmesser
66.8 mm
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Betriebssdruck
21 MPa
Max. Betriebsdruck
3000 psi
Min. Berstdruck
840 bar
Min. Biegeradius
635 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
4.39 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 856-R12
SAE-Norm
SAE 100 R12
ISO-Norm
ISO 3862 R12
Zulassung
DNV