CHF 169.26/ Meterexkl. MwSt
CHF 182.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG3K |
Code | 32EFG3K |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Außendurchmesser | 66.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |
Min. Berstdruck | 840 bar |
Min. Berstdruck | 84 MPa |
Min. Berstdruck | 12264 psi |
Min. Biegeradius | 635 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 4.39 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 856-R12 |
SAE-Norm | SAE 100 R12 |
ISO-Norm | ISO 3862 R12 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |