CHF 85.27/ Meterexkl. MwSt
CHF 92.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 39.62Mindestbestellmenge: 39.62
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M2T-XTF |
Code | 24M2T-XTFXCT40 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Max. Betriebssdruck | 14 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2000 psi |
Min. Berstdruck | 560 bar |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
Zulassung | DNV |