CHF 139.01/ Meterexkl. MwSt
CHF 150.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 39.62Mindestbestellmenge: 39.62
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2XH |
Code | 24G2XH |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 54.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 124 bar |
Max. Betriebssdruck | 12.4 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1800 psi |
Min. Berstdruck | 420 bar |
Min. Biegeradius | 500 mm |
Material Seele | CPE |
Material Decke | CSM |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Blau |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 149 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |