GATES

GATES Hydraulikschlauch 24G2H

  • ERIKS:11374421
  • Hersteller:46570931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.89/ Meterexkl. MwSt

CHF 130.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 36.58Mindestbestellmenge: 36.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2H
Code
24G2H
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Schlauch Innen-Ø
38.1 mm
Außendurchmesser
53.6 mm
Max. Betriebsdruck
90 bar
Max. Betriebssdruck
9 MPa
Max. Betriebsdruck
1300 psi
Min. Berstdruck
360 bar
Min. Biegeradius
500 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.48 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS