Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 24G2

  • ERIKS:1011967
  • Hersteller:46572491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.87/ Meterexkl. MwSt

CHF 98.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2
Code
24G2
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Schlauch Innen-Ø
38.1 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Außendurchmesser
54.6 mm
Max. Betriebsdruck
90 bar
Max. Betriebssdruck
9 MPa
Max. Betriebsdruck
1275 psi
Min. Berstdruck
360 bar
Min. Berstdruck
36 MPa
Min. Berstdruck
5256 psi
Min. Biegeradius
250 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.63 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS