CHF 96.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 103.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G1H |
Code | 24G1H |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 49.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Max. Betriebssdruck | 5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 725 psi |
Min. Berstdruck | 200 bar |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CSM |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.46 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R1 |