Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 24EFG5KL

  • ERIKS:14606981
  • Hersteller:46510079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 230.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 15.24Mindestbestellmenge: 15.24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG5KL
Code
24EFG5KL
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Schlauch Innen-Ø
38.1 mm
Außendurchmesser
57.4 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -57 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R13
ISO-Norm
ISO 3862 R13