CHF 237.39/ Meterexkl. MwSt
CHF 256.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG5K-MTF |
Code | 24EFG5K-MTF |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 57.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Berstdruck | 140 MPa |
Min. Berstdruck | 20440 psi |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Sechs Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 4.82 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 856-R13 |
SAE-Norm | SAE 100 R13 |
ISO-Norm | ISO 3862 R13 |
Zulassung | DNV |