CHF 175.73/ Meterexkl. MwSt
CHF 189.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 15.24Mindestbestellmenge: 15.24
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG3K-MTF |
Code | 24EFG3K-MTF |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 53.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |
Min. Berstdruck | 840 bar |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 3.2 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 856-R12 |
SAE-Norm | SAE 100 R12 |
ISO-Norm | ISO 3862 R12 |
Zulassung | DNV |
CHF 28.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026