CHF 61.54/ Meterexkl. MwSt
CHF 66.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 36.58Mindestbestellmenge: 36.58
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M2T |
Code | 20M2TXCT36 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Außendurchmesser | 42.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 159 bar |
Max. Betriebssdruck | 15.9 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2300 psi |
Min. Berstdruck | 636 bar |
Min. Biegeradius | 210 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |