GATES

GATES Hydraulikschlauch 20M2T-XTFXCT40

  • ERIKS:14607001
  • Hersteller:46574651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.33/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 39.62Mindestbestellmenge: 39.62

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-XTF
Code
20M2T-XTFXCT40
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø
31.8 mm
Außendurchmesser
42.4 mm
Max. Betriebsdruck
159 bar
Max. Betriebssdruck
15.9 MPa
Max. Betriebsdruck
2300 psi
Min. Berstdruck
636 bar
Min. Biegeradius
210 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV