Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 20G2

  • ERIKS:1019318
  • Hersteller:46570644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.91/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2
Code
20G2
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø
31.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Außendurchmesser
47.5 mm
Max. Betriebsdruck
125 bar
Max. Betriebssdruck
12.5 MPa
Max. Betriebsdruck
1825 psi
Min. Berstdruck
500 bar
Min. Berstdruck
50 MPa
Min. Berstdruck
7300 psi
Min. Biegeradius
210 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.25 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS