Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 20G1H

  • ERIKS:14607056
  • Hersteller:46570940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 77.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 36.58Mindestbestellmenge: 36.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
20G1H
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø
31.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Außendurchmesser
43.4 mm
Max. Betriebsdruck
64 bar
Max. Betriebssdruck
6.4 MPa
Max. Betriebsdruck
925 psi
Min. Berstdruck
256 bar
Min. Biegeradius
210 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R1