CHF 50.43/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G1 |
Code | 20G1 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Außendurchmesser | 43.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 64 bar |
Max. Betriebssdruck | 6.4 MPa |
Max. Betriebsdruck | 925 psi |
Min. Berstdruck | 256 bar |
Min. Berstdruck | 25.6 MPa |
Min. Berstdruck | 3738 psi |
Min. Biegeradius | 210 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.28 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-1SN |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 1SN R1ATS |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026