Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 20EFG5K-XTFXLL

  • ERIKS:14606959
  • Hersteller:46510369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.64/ Meterexkl. MwSt

CHF 170.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG5K-XTF
Code
20EFG5K-XTFXLL
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø
31.8 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Biegeradius
210 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Sechs Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 856-R13
SAE-Norm
SAE 100 R13
ISO-Norm
ISO 3862 R13
Zulassung
DNV