CHF 140.54/ Meterexkl. MwSt
CHF 151.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 15.24Mindestbestellmenge: 15.24
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG4KL |
Code | 20EFG4KL |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebssdruck | 28 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4000 psi |
Min. Berstdruck | 1120 bar |
Min. Biegeradius | 210 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -57 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R12 |
ISO-Norm | ISO 3862 R12 |