GATES

GATES Hydraulikschlauch 16TH8XCT61

  • ERIKS:14607012
  • Hersteller:44671185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.86/ Meterexkl. MwSt

CHF 186.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH8
Code
16TH8XCT61
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
36.8 mm
Max. Betriebsdruck
140 bar
Max. Betriebssdruck
14 MPa
Max. Betriebsdruck
2000 psi
Min. Berstdruck
560 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
EN-Norm
EN 855-R8
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949 R8