CHF 165.53/ Meterexkl. MwSt
CHF 178.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH7 |
Code | 16TH7XCT61 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 33.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 70 bar |
Max. Betriebssdruck | 7 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1000 psi |
Min. Berstdruck | 280 bar |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
EN-Norm | EN 855-R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3947 R7 |