Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 16TH7NCXCT61

  • ERIKS:14607026
  • Hersteller:44671198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.56/ Meterexkl. MwSt

CHF 201.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH7NC
Code
16TH7NCXCT61
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Außendurchmesser
33.5 mm
Max. Betriebsdruck
70 bar
Max. Betriebssdruck
7 MPa
Max. Betriebsdruck
1000 psi
Min. Berstdruck
280 bar
Min. Biegeradius
165 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7