CHF 52.47/ Meterexkl. MwSt
CHF 56.72inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MXT-XTP |
Code | 16MXT-XTPXRL25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 165 bar |
Max. Betriebssdruck | 16.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2400 psi |
Min. Berstdruck | 660 bar |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |