Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 16M4KXRL50

  • ERIKS:14563407
  • Hersteller:46574051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 50.29Mindestbestellmenge: 50.29

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4K
Code
16M4KXRL50
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
38.6 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS