Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 16M2TXRL40

  • ERIKS:13642838
  • Hersteller:46579791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.03/ Meterexkl. MwSt

CHF 59.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T
Code
16M2TXRL40
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
35.3 mm
Max. Betriebsdruck
172 bar
Max. Betriebssdruck
17.2 MPa
Max. Betriebsdruck
2500 psi
Min. Berstdruck
688 bar
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS