CHF 62.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 67.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 50.29Mindestbestellmenge: 50.29
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M2T-XTF |
Code | 16M2T-XTFXRL50 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 35.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 172 bar |
Max. Betriebssdruck | 17.2 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2500 psi |
Min. Berstdruck | 688 bar |
Min. Biegeradius | 115 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
Zulassung | DNV |