GATES

GATES Hydraulikschlauch 16G2XHXRL50

  • ERIKS:11407446
  • Hersteller:46572546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2XH
Code
16G2XHXRL50
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
37.6 mm
Max. Betriebsdruck
175 bar
Max. Betriebssdruck
17.5 MPa
Max. Betriebsdruck
2500 psi
Min. Berstdruck
700 bar
Min. Berstdruck
70 MPa
Min. Berstdruck
10220 psi
Min. Biegeradius
300 mm
Material Seele
CPE
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 149 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS