CHF 73.73/ Meterexkl. MwSt
CHF 79.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 50.29Mindestbestellmenge: 50.29
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2L |
Code | 16G2LXRL50 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 37.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 165 bar |
Max. Betriebssdruck | 16.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2400 psi |
Min. Berstdruck | 660 bar |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -57 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |