Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 16G1HXRL50

  • ERIKS:949922
  • Hersteller:46572180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.46/ Meterexkl. MwSt

CHF 63.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
16G1HXRL50
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
35.8 mm
Max. Betriebsdruck
69 bar
Max. Betriebssdruck
6.9 MPa
Max. Betriebsdruck
1000 psi
Min. Berstdruck
280 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.91 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R1