GATES

GATES Hydraulikschlauch 16EFG6KL

  • ERIKS:14606974
  • Hersteller:46510039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 104.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 30.48Mindestbestellmenge: 30.48

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG6KL
Code
16EFG6KL
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Außendurchmesser
38.9 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -57 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R15
ISO-Norm
ISO 3862 R13