GATES

GATES Hydraulikschlauch 16CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607085
  • Hersteller:46579919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 185Mindestbestellmenge: 185

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
CR2 PRO
Code
16CR2XBALE EURO
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Außendurchmesser
37.1 mm
Max. Betriebsdruck
165 bar
Max. Betriebssdruck
16.5 MPa
Max. Betriebsdruck
2400 psi
Min. Berstdruck
660 bar
Min. Biegeradius
300 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-2SN