GATES

GATES Hydraulikschlauch 16CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607092
  • Hersteller:46579912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 210Mindestbestellmenge: 210

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
CR1 PRO
Code
16CR1XBALE EURO
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Außendurchmesser
35.1 mm
Max. Betriebsdruck
88 bar
Max. Betriebssdruck
8.8 MPa
Max. Betriebsdruck
1275 psi
Min. Berstdruck
360 bar
Min. Biegeradius
300 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN