CHF 112.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 122.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH8 |
Code | 12TH8XCT61 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 28.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 158 bar |
Max. Betriebssdruck | 15.8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2250 psi |
Min. Berstdruck | 632 bar |
Min. Biegeradius | 165 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
EN-Norm | EN 855-R8 |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |
ISO-Norm | ISO 3949 R8 |