Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 12TH7NCXCT61

  • ERIKS:14607025
  • Hersteller:44671177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 137.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH7NC
Code
12TH7NCXCT61
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
26.7 mm
Max. Betriebsdruck
87 bar
Max. Betriebssdruck
8.7 MPa
Max. Betriebsdruck
1250 psi
Min. Berstdruck
350 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7