Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 12MXT-XTPXRL40

  • ERIKS:14607008
  • Hersteller:46560288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT-XTP
Code
12MXT-XTPXRL40
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
27.4 mm
Max. Betriebsdruck
215 bar
Max. Betriebssdruck
21.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3100 psi
Min. Berstdruck
860 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16