GATES

GATES Hydraulikschlauch 12MXG5K-XTPXRL40

  • ERIKS:14606953
  • Hersteller:46790023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.64/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXG5K-XTP
Code
12MXG5K-XTPXRL40
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
29.6 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Xpiral™
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
ISO-Norm
ISO 18752 350 CC & DC
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS