Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 12MXG4K-XTPXRL40

  • ERIKS:14606969
  • Hersteller:46780025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.58/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXG4K-XTP
Code
12MXG4K-XTPXRL40
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
28.9 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
XtraTuff™ Plus
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Xpiral™
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 18752 280 DC
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS