Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 12M4KLXRL67

  • ERIKS:14607034
  • Hersteller:46574475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.91/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4KL
Code
12M4KLXRL67
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
29.5 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -57 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19