GATES

GATES Hydraulikschlauch 12M4K-MTFXRL58

  • ERIKS:11374406
  • Hersteller:465701482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 65.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4K-MTF
Code
12M4K-MTFXRL58
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
29.7 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
95 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.93 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Zulassung
DNV