Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 12M3KH-MTFXRL67

  • ERIKS:14607045
  • Hersteller:46572326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.99/ Meterexkl. MwSt

CHF 55.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3KH-MTF
Code
12M3KH-MTFXRL67
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
29.2 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17