GATES

GATES Hydraulikschlauch 12M2TXBALE

  • ERIKS:13642845
  • Hersteller:46575732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 457.21Mindestbestellmenge: 457.21

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T
Code
12M2TXBALE
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
28.2 mm
Max. Betriebsdruck
241 bar
Max. Betriebssdruck
24.1 MPa
Max. Betriebsdruck
3500 psi
Min. Berstdruck
964 bar
Min. Biegeradius
95 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS