CHF 37.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M2T-XTF |
Code | 12M2T-XTFXRL67 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Außendurchmesser | 28.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 241 bar |
Max. Betriebssdruck | 24.1 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3500 psi |
Min. Berstdruck | 964 bar |
Min. Biegeradius | 95 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
Zulassung | DNV |