Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 12G3H

  • ERIKS:12523283
  • Hersteller:33190091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.39/ Meterexkl. MwSt

CHF 109.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 48.77Mindestbestellmenge: 48.77

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G3H
Code
12G3H
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
31.8 mm
Max. Betriebsdruck
52 bar
Max. Betriebssdruck
5.2 MPa
Max. Betriebsdruck
750 psi
Min. Berstdruck
210 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R3
SAE-Norm
SAE 100 R3
ISO-Norm
ISO 4079 R3