GATES

GATES Hydraulikschlauch 12G1HXRL67

  • ERIKS:940488
  • Hersteller:46572179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.37/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
12G1HXRL67
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
27.9 mm
Max. Betriebsdruck
86 bar
Max. Betriebssdruck
8.6 MPa
Max. Betriebsdruck
1250 psi
Min. Berstdruck
358 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.64 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R1