CHF 66.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 72.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG4K-XTF |
Code | 12EFG4K-XTFXLL |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Außendurchmesser | 30.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebssdruck | 28 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4000 psi |
Min. Berstdruck | 1120 bar |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 856-R12 |
SAE-Norm | SAE 100 R12 |
ISO-Norm | ISO 3862 R12 |
Zulassung | DNV |