GATES

GATES Hydraulikschlauch 12CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607084
  • Hersteller:46579918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 350Mindestbestellmenge: 350

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
CR2 PRO
Code
12CR2XBALE EURO
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
215 bar
Max. Betriebssdruck
21.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3125 psi
Min. Berstdruck
860 bar
Min. Biegeradius
240 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-2SN