GATES

GATES Hydraulikschlauch 12CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607091
  • Hersteller:46579911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.27/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 390Mindestbestellmenge: 390

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
CR1 PRO
Code
12CR1XBALE EURO
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
27.2 mm
Max. Betriebsdruck
105 bar
Max. Betriebssdruck
10.5 MPa
Max. Betriebsdruck
1525 psi
Min. Berstdruck
420 bar
Min. Biegeradius
240 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN