GATES

GATES Hydraulikschlauch 10MXTXRL50

  • ERIKS:13628667
  • Hersteller:46579689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.21/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT
Code
10MXTXRL50
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
24 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Betriebssdruck
25 MPa
Max. Betriebsdruck
3625 psi
Min. Berstdruck
1000 bar
Min. Berstdruck
100 MPa
Min. Berstdruck
14600 psi
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.57 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16