Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 10MXT-XTPXRL50

  • ERIKS:14607007
  • Hersteller:46560287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.51/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT-XTP
Code
10MXT-XTPXRL50
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
24 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Betriebssdruck
25 MPa
Max. Betriebsdruck
3625 psi
Min. Berstdruck
1000 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16